FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80

FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AG2NFF Típus: PDH09R3SGKereszthivatkozás: 31TN80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,135.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál hőszivattyú
BtuH hűtés9400
BtuH Fűtés11,700
ERA12.1
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők17.0
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Fázis1
Tápkábel hossza2.5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely és külső rács
Fordított ciklusú hő BtuH8300
Fordított ciklusú hő COP3.5
Feszültség265

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.65
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)115.57
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415106000

Termék részletek:

    • Friedrich PDH09R3SG klímaberendezés hűtési és fűtési alkalmazásokhoz szállodákban, kórházakban, lakóházakban stb.
    • Két tartósan kenett ventilátormotorral rendelkezik a nagyobb tartósság és a csökkentett zajszint érdekében
    • Szabályos, eloxált, préselt alumínium ráccsal felszerelve, hogy ellenálljon az oxidációnak és a krétásodásnak
    • Könnyen hozzáférhető antimikrobiális szűrők a könnyű karbantartáshoz, ezzel meghosszabbítva az élettartamot
    • Három ventilátorsebességet kínál hűtés, fűtés és folyamatos üzemmódban

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFordított ciklusú hő BtuHFeszültségÁr
FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A6000/5800230/208€1,892.96
FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5 láb.20A6000265€2,038.63
FRIEDRICH PDH09K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A8300/8100230/208€1,801.30
FRIEDRICH PDH12K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A10,600/10,400230/208€1,884.51
FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál klíma, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5 láb.20A10,600265€2,212.34
FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A13,300/13,000230/208€2,057.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz
€2,135.17 /Mértékegység