FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V

Raktáron
Tétel: AG2NFJ Típus: PDH15K5SGKereszthivatkozás: 31TN83

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,176.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál hőszivattyú
BtuH hűtés14,500/14,200
BtuH Fűtés17,000/13,900
ERA10.4/10.4
Fűtés kW5
Hz60
Min. Áramköri erősítők28.0
NEMA Plug konfiguráció6-30P
Fázis1
Tápkábel hossza5 láb.
Tápegység30A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely és külső rács
Fordított ciklusú hő BtuH13,300/13,000
Fordított ciklusú hő COP3.1/3.1
Feszültség230/208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415106000

Termék részletek:

    • Friedrich PDH15K5SG csomagolt terminállégkondicionáló egyszemélyes helyiség fűtésére és hűtésére szállodákban, kórházakban és segítőintézetekben
    • Tangenciális ventilátor az egész helyiségben egyenletes légáramláshoz
    • Kétmotoros kialakítás, vastag szigeteléssel a belső falakon a hang minimalizálása érdekében
    • Szabályos, eloxált, préselt alumínium ráccsal felszerelve, hogy ellenálljon az oxidációnak és a krétásodásnak
    • Lehetővé teszi a távfelügyeletet bármely internethez csatlakoztatott számítógépről

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFordított ciklusú hő BtuHFeszültségÁr
FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A6000/5800230/208€1,886.35
FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5 láb.20A6000265€2,081.54
FRIEDRICH PDH09K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A8300/8100230/208€1,907.98
FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5 láb.20A8300265€2,143.93
FRIEDRICH PDH12K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A10,600/10,400230/208€2,004.49
FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál klíma, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5 láb.20A10,600265€2,273.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V
€2,176.33 /Mértékegység