FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77

FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 7000/7200 BTUh

Raktáron
Tétel: AG2NFC Típus: PDH07K3SGKereszthivatkozás: 31TN77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,886.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál hőszivattyú
BtuH hűtés7200/7000
BtuH Fűtés11,700/9600
ERA13.0/13.0
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők19.0
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Fázis1
Tápkábel hossza5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely és külső rács
Fordított ciklusú hő BtuH6000/5800
Fordított ciklusú hő COP3.6/3.6
Feszültség230/208

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415103060

Termék részletek:

    • A Friedrich PDH07K3SG csomagkapcsolt klímaberendezés fűtést és hűtést biztosít egy szoba számára szállodákban, több egységes épületekben és gondozott lakóhelyeken
    • Fejlett tekercstervezéssel rendelkezik, amely maximalizálja a belső felületet a nagyobb teljesítmény elérése érdekében
    • Két tartósan kenett motorral van ellátva a zajmentes működés érdekében
    • Rozsdamentes acél véglemezekkel szállítják a kültéri tekercsek korróziójának csökkentését
    • A könnyen hozzáférhető antimikrobiális szűrők tartósságot nyújtanak a karbantartás egyszerűsítésével

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFordított ciklusú hő BtuHFeszültségÁr
FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5 láb.20A6000265€2,081.54
FRIEDRICH PDH09K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A8300/8100230/208€1,907.98
FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5 láb.20A8300265€2,143.93
FRIEDRICH PDH12K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A10,600/10,400230/208€2,004.49
FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál klíma, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5 láb.20A10,600265€2,273.58
FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A13,300/13,000230/208€2,176.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 7000/7200 BTUh
€1,886.35 /Mértékegység