FRIEDRICH AC szűrő


Szűrő
Mélység: 1 / 8 " , Anyaga: Poliészter
StílusModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KWCFS
4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€69.02
A
KWCFM
4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€69.02
A
KWCFL
4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€70.96

AC szűrő

A Friedrich AC szűrők kiváló részecskeszűrést kínálnak, és ideálisak a szabványos hálószűrőkkel való használatra. Megfogják a port, a poratkákat, a penészgombák spóráit, a háziállatok szőrét és pollent, valamint felszívják a szagokat és a kitörést okozó szerves vegyületeket. Ezek a váltóáramú szénszűrők a szabványos antimikrobiális szűrőkkel együtt működnek, hogy elérjék a MERV 6-os légszűrő besorolást. Válasszon az AC szűrők széles választékából, amelyek 8.5, 10.437 és 11.25 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?