FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál klíma, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82

FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 265 V

Raktáron
Tétel: AG2NFH Típus: PDH12R3SGKereszthivatkozás: 31TN82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,273.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál hőszivattyú
BtuH hűtés11,800
BtuH Fűtés11,700
ERA11.6
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők17.0
NEMA Plug konfiguráció7-20P
Fázis1
Tápkábel hossza2.5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely és külső rács
Fordított ciklusú hő BtuH10,600
Fordított ciklusú hő COP3.4
Feszültség265

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.65
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415106000

Termék részletek:

    • Friedrich PDH12R3SG légkondicionáló fűtési és hűtési alkalmazásokhoz kórházakban, lakóházakban, szállodákban és társasházakban
    • Szabályos, eloxált, préselt alumínium ráccsal felszerelve az oxidációval és a krétával szembeni ellenállás érdekében
    • Két tartósan kenett ventilátormotorral rendelkezik a nagyobb tartósság és a csökkentett zajszint érdekében
    • Könnyű hozzáférés, az antimikrobiális szűrők leegyszerűsítik a karbantartást, meghosszabbítva ezzel az élettartamot

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFordított ciklusú hő BtuHFeszültségÁr
FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A6000/5800230/208€1,886.35
FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5 láb.20A6000265€2,081.54
FRIEDRICH PDH09K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A8300/8100230/208€1,907.98
FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5 láb.20A8300265€2,143.93
FRIEDRICH PDH12K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A10,600/10,400230/208€2,004.49
FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A13,300/13,000230/208€2,176.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 265 V
€2,273.58 /Mértékegység