FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER | AG2NFD 31TN78

FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER

Raktáron
Tétel: AG2NFD Típus: PDH07R3SGKereszthivatkozás: 31TN78

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,081.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsomagolt terminál hőszivattyú
BtuH hűtés7200
BtuH Fűtés11,700
ERA13.0
Fűtés kW3.5
Hz60
Min. Áramköri erősítők17.0
NEMA Plug konfiguráció6-20P
Fázis1
Tápkábel hossza2.5 láb.
Tápegység20A
Hűtőközeg típusaR-410A
IgényelFali hüvely és külső rács
Fordított ciklusú hő BtuH6000
Fordított ciklusú hő COP3.6
Feszültség265

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8415103060

Termék részletek:

    • A Friedrich PDH07R3SG csomagolt terminállégkondicionáló egyetlen helyiség fűtését és hűtését biztosítja többlakásos épületekben, szállodákban és lakóhelyiségekben.
    • Tangenciális ventilátorral rendelkezik, amely erőteljes, egyenletes légáramlást biztosít a helyiségben
    • Kétmotoros kialakítás, vastag szigeteléssel a belső falakon, minimalizálja a hangot
    • Távoli konfigurációt és felügyeletet biztosít bármely internethez csatlakoztatott számítógépről
    • Szabályozatlan, eloxált, préselt alumínium ráccsal integrálva, hogy ellenálljon az oxidációnak és a krétásodásnak

Termékváltozatok

TermékekModellBtuH hűtésBtuH FűtésNEMA Plug konfigurációTápkábel hosszaTápegységFordított ciklusú hő BtuHFeszültségÁr
FRIEDRICH PDH07K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5 láb.20A6000/5800230/208€1,886.35
FRIEDRICH PDH09K3SG csomagolt terminál klíma, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5 láb.20A8300/8100230/208€1,907.98
FRIEDRICH PDH09R3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5 láb.20A8300265€2,143.93
FRIEDRICH PDH12K3SG csomagolt terminál légkondicionáló, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5 láb.20A10,600/10,400230/208€2,004.49
FRIEDRICH PDH12R3SG csomagolt terminál klíma, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5 láb.20A10,600265€2,273.58
FRIEDRICH PDH15K5SG csomagolt terminál klíma, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5 láb.30A13,300/13,000230/208€2,176.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH PDH07R3SG csomagolt termináli légkondicionáló, egyfázisú, 13 EER
€2,081.54 /Mértékegység