A Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyú motor ideális 6 hüvelykes vagy nagyobb átmérőjű vízkutakban való használatra, amelyek magas hőmérsékletű, nagy tolóerőigényűek vagy alacsony áramlási viszonyok között vannak. Ez a motor alkalmas nagy áramlási sebességet igénylő alkalmazásokhoz vagy mély telepítésekhez mezőgazdasági, kommunális, bányászati, fordított ozmózisos, valamint olaj- és gázipari alkalmazásokban. Erős és tartós, és jelentősen csökkentheti a költségeket (az állásidő miatt).
Jellemzők:
- A Franklin 2366029020 (558791) egy 10 LE-s búvárszivattyú-motor, amely 3450 ford./perc fordulatszámmal és teljesen zárt, nem szellőző házzal rendelkezik a nagy teljesítmény és ütésálló tulajdonságok érdekében víz alatti körülmények között.
- Rozsdamentes acél bordás tengelye van, amely az óramutató járásával ellentétes irányban forog, és maximális érintkezési felületet biztosít.
- Ez a motor dupla karimás NEMA rögzítési kialakítással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében, és nagy kapacitású Kingsbury vízkenésű nyomócsapágyakkal rendelkezik a gravitáció miatti lefelé irányuló tolóerő kezelésére.
- Ennek a motornak a nyomáskiegyenlítő membránja egyenletes folyadéknyomás-eloszlást biztosít a motoron belül és kívül egyaránt.
Kompatibilis tartozékok:
- Túlterhelési relék: Ezek a túlterhelésrelék egy kontaktorral kombinálva a szivattyúmotor motorindítóját alkotják.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyús motornak a névleges árama és feszültsége?
A. Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyú motor névleges áramerőssége 28.4 A, feszültsége pedig 230 VAC.
K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyú-motornak?
A. Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyú-motor legfeljebb 86 F-os hőmérsékleten üzemelhet.
K. Mi a különbség a Franklin 2366029020 (558791) búvárszivattyú-motor és az egyfázisú búvárszivattyú-motor között?
V. Ez a háromfázisú búvárszivattyúmotor nagyobb nyomatékot és nagyobb hatékonyságot biztosít, mint egy egyfázisú búvárszivattyú motor, amely hasonló lóerővel, sebességgel és vázmérettel rendelkezik.