FRANKLIN

A Franklin katalógusa búvárszivattyúkat és motorokat, szivattyúvezérlő dobozokat, többfokozatú nyomásfokozó szivattyúkat, szivattyúindítókat, felszíni szivattyúkat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. A márka egy- és háromfázisú búvárszivattyú motorok rozsdamentes acél szerkezettel és nem szellőző, teljesen zárt kialakítással rendelkeznek a mechanikai vagy elektromos meghibásodások elleni védelem érdekében. Ezek a motorok vízkenéssel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a fagyás okozta károsodásokat (akár -40 F fokos hőmérsékleten), valamint egy nyomkövető StatorShield gyantarendszerrel, amely megvédi a motort a kiégéstől. Franklin 1 fázisú vezérlődobozok Franklin 3 vezetékes egyfázisú búvármotorral való használatra tervezték. Olyan vízrendszerekhez használják, amelyek szintkapcsolókat, nyomáskapcsolókat vagy vezérlőberendezéseket használnak. Ezek a deluxe dobozok a motor névleges értékéhez igazított mágneses vonali kontaktorokkal vannak felszerelve, így nincs szükség külső vonali mágneskapcsolókra. Ezek az UL-listás fázisvezérlő dobozok külső hozzáféréssel rendelkeznek a túlterhelés visszaállításához.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Franklin MPN-ek (a gyártói cikkszámok) általában keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Little Giant és Dayton modellszámokkal. Tehát, ha olyan szivattyúberendezést keres tiszta vízhez, vízszállításhoz, üzemanyag-ellátó rendszerekhez és szürkevíz-rendszerekhez, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Franklin termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Franklinről

A Franklin katalógusa búvárszivattyúkat és motorokat, szivattyúvezérlő dobozokat, többfokozatú nyomásfokozó szivattyúkat, szivattyúindítókat, felszíni szivattyúkat és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. A márka egy- és háromfázisú búvárszivattyú motorok rozsdamentes acél szerkezettel és nem szellőző, teljesen zárt kialakítással rendelkeznek a mechanikai vagy elektromos meghibásodások elleni védelem érdekében. Ezek a motorok vízkenéssel vannak ellátva, hogy megakadályozzák a fagyás okozta károsodásokat (akár -40 F fokos hőmérsékleten), valamint egy nyomkövető StatorShield gyantarendszerrel, amely megvédi a motort a kiégéstől. Franklin 1 fázisú vezérlődobozok Franklin 3 vezetékes egyfázisú búvármotorral való használatra tervezték. Olyan vízrendszerekhez használják, amelyek szintkapcsolókat, nyomáskapcsolókat vagy vezérlőberendezéseket használnak. Ezek a deluxe dobozok a motor névleges értékéhez igazított mágneses vonali kontaktorokkal vannak felszerelve, így nincs szükség külső vonali mágneskapcsolókra. Ezek az UL-listás fázisvezérlő dobozok külső hozzáféréssel rendelkeznek a túlterhelés visszaállításához.

Főbb kereskedelmi nevek

Turf Boss zárt csatolású önfelszívó szivattyú

Turf Boss zárt csatolású önfelszívó szivattyú

A Turf Boss zárt csatolású önfelszívó szivattyúk időzített öntözőrendszerek vízellátására szolgálnak. Alkalmasak kereskedelmi víztelenítésre, esővíz elvezetésre, teknős vízelvezetésre és ipari folyadékszállításra is. Ezek a CSA és UL által jóváhagyott Turf Boss szivattyúk biztosítják a megfelelő mennyiségű vizet...

r a megfelelő időben szállítjuk, legyen szó locsolórendszerről, építkezésről vagy vízátadó tartályról.

SubDrive segédprogram

SubDrive segédprogram

A Franklin Electric SubDrive Utility frekvenciaváltói egyszerűen telepíthető állandó nyomású megoldások egyfázisú, kétvezetékes 115 V-os és 230 V-os rendszerekhez, valamint háromfázisú, háromvezetékes 230 V-os rendszerekhez 2 LE-ig. Kisebb nyomástartállyal is működhetnek, így helytakarékosabbak...

nt lehetőség a hagyományos vízrendszerekhez képest. Ezek a vezérlők biztosítják az egyenletes víznyomás fenntartását, és beépített motorvédelmi funkciókkal rendelkeznek a szivattyú élettartamának növelése érdekében.

Franklin versenyelőnyök

Sand Fighter tömítőrendszerek

Sand Fighter tömítőrendszerek

A MagForce egy olyan motorkonstrukció, amely állandó mágneses forgórészt használ a merülőmotorok hatékonyságának növelésére. A kialakítás csökkenti a hagyományos indukciós motorokhoz kapcsolódó veszteségeket, ami növeli az energiahatékonyságot és csökkenti az üzemeltetési költségeket.

MagForce motor kialakítás

MagForce motor kialakítás

A Franklin motorok Sand Fighter tömítőrendszerrel vannak felszerelve, szilícium-karbid mechanikus tengelytömítéssel, és védelmet nyújtanak a homok bejutása miatti meghibásodás ellen. A rendszerben alkalmazott technológia megkönnyíti a zökkenőmentes működést a nagy mennyiségű homokot igénylő alkalmazásokban.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Franklin nyomásfokozó szivattyúk jelentősége?

A nyomásfokozó szivattyúk növelik a víznyomást és javítják a folyadék áramlási sebességét.

Mi az előnye a Franklin szivattyúvezérlő dobozoknak?

A szivattyú vezérlődobozai elektromos alkatrészeket tartalmaznak a szivattyú táplálására, működésének figyelésére és a sérülések elleni védelmére.