AKRO-MILS 30250 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30250 sorozatú akasztható/raktározó edényeket raktárakban, műhelyekben, garázsokban, üzletekben vagy irodákban használják kis és közepes méretű áruk tárolására és rendszerezésére.

Szűrő
Belső magasság: 6 3 / 4 " , Belső hossz: 14 " , Belső szélesség: 14 3 / 4 " , Hossz: 14 "hogy 16" , Terhelhetőség: 75 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 7" , Külső hossz: 14 3 / 4 " , Külső szélesség: 16 1 / 2 " , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30250FEKETE
Fekete6€40.54
B
30250KÉK
Kék6€40.54
C
30250 SCLAR
Szűrő kikapcsolása6€33.76
D
30250ZÖLD
Zöld6€40.54
E
30250RED
Piros6€40.54
F
30250KŐ
6€40.54
G
30250YELLO
Sárga6€40.54

30250 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30250 sorozatú akasztható/raktározó edényeket raktárakban, műhelyekben, garázsokban, üzletekben vagy irodákban használják kis és közepes méretű áruk tárolására és rendszerezésére.

Jellemzők

  • Ezek a polcos tárolóedények széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Műanyag felépítésükkel ellenállnak a korróziónak, és nem befolyásolják őket a gyenge savak és lúgok.
  • Ezek az 7 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen helyezkednek el, vagy stabil tárolóegységeket alkotnak.
  • Kő, zöld, fekete, lila, piros, kék, világoskék, tiszta és sárga színben kaphatók, és színkódolt tárolórendszerrel rendelkeznek az ugyanazon a területen tárolt különböző tárgyak azonosítására.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29302 kártyatartó: Polcos edények rekeszeinek készítésére szolgál, átlátszó kivitelben.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Akro-Mils 30250 sorozatú akasztható/rakható tárolóedények terhelhetősége?

Akár 75 font terhet is elbírnak.

Ezeket a kukákat fel lehet akasztani a falra?

Igen, ezek a szemetesek falra akaszthatók vagy polcra rakhatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?