Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V728 légkalapács készlet 3.0 Ave Cfm 3.5 hüvelykes löket | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 légkalapács készlet 3.0 Ave Cfm 3.5in löket

Raktáron
Tétel: AA4PCP Modell: 12V728
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
€186.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács készlet
Légbevezető1 / 4 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Fúj percenként2000
CFM @ Teljes terhelés15.0
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz9 29 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz3-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8467191000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V728 légkalapács készlet 3.0 Ave Cfm 3.5in löket
€186.45 /Mértékegység