TELEMECANIQUE SENSORS Fém görgőkar biztonsági reteszelő kapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 1.5A @ 300 V , Test anyaga: Zárnák , Kábelhosszúság: 6.6 láb. , Csőméret: 1 / 2 "NPT , Kapcsolatfelvételi űrlap: 1NEM, 1NC , DC kapcsolattartó minősítés: 1.5A @ 300 V , Fej anyaga: Zárnák , Mozgalom: Vízszintes , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 158 fokig F , Stílus: Fém görgős kar , Szélesség: 1.18 "
StílusModellMűködtető hosszaKapcsolat típusaMélységMagasságIP besorolásMűködési erőÁr (ÁFA nélkül)
A
XCSD3719N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 in.-lb.€262.68
B
XCSM3716L2
1.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 in.-lb.€370.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?