TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dix-Lock gyorscsatlakozók


Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
QM103
€35.98
ajánlatkérés
B
QB63
€54.82
ajánlatkérés
C
QM33WF
€70.10
ajánlatkérés
D
QSS63
€100.09
ajánlatkérés
B
QM43
€43.74
ajánlatkérés

Dix-Lock gyorscsatlakozók

A Texas Pneumatic Tools Dix-Lock gyorscsatlakozói teljes légáramlást tesznek lehetővé a pneumatikus szerszámokhoz, valamint a közüzemi, víz-, levegő- és nitrogénvezetékekhez a gyors és biztonságos csatlakozásokhoz. Záróhüvelyekkel rendelkeznek a biztonságos és megbízható csatlakozások javítása érdekében, és rozsdamentes acélból vagy acélból készült tartógyűrűkkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak. Ezek a csatlakozók alacsony profilú kialakításúak, hogy megakadályozzák a tömlő elakadását, és -40 és 250 F közötti hőmérsékleten működnek. Egyes modellek belső vagy külső menetes csatlakozókkal vannak ellátva, ezáltal biztosítva a szoros tömítést, és 300 psi és 500 psi nyomással is elérhetők. nyomások.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?