FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UEB 5FZV5

FINISH THOMPSON PFS-40 és M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AE3UEB Modell: PFS-40 & M3V KitKereszthivatkozás: 5FZV5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,976.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza5 ft.
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-5 / 16 "
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On55 gal. Dobok és hangjegyek
G PM10 a 40
Magasság40 "
Ház anyaga316 Stainless Steel
HP4/5
Hz60
Bemeneti méret2"
Max. GPM olajhoz26
Max. GPM vízhez40
Max. Fej10–80 láb.
Max. Folyékony hőmérséklet.220 fok F
Max. Nyomás35 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Max. Viszkozitás500 XNUMX CPS
Maximális fej10–80 láb.
kimértNem
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaElektromos változó fordulatszám
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz52 "
pH tartomány6 a 10
Fázis1
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
RPM3500 a 10,000
Tömítés anyagafluorelastomer
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete2"
Szívócső típusaSzívócső
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagok316 rozsdamentes acél, PTFE, FKM és PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6525
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális fejG PMMagasságmotor típusaKimeneti méretTeljes hosszpH tartományA szivattyú testének anyagaÁr
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automata szivattyú elektromos 40gpm 1/2hp 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Szivattyú nyitott csepegésbiztos1"--polipropilén€2,043.41
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KÉSZLET Dobszivattyú 4/5 LE 3/4 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 és M3V DEF KIT10–80 láb.1040 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb52 "6 a 10polipropilén€2,179.71
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF készlet dobszivattyú 4/5 LE 3/4 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 és M3V DEF készlet10–80 láb.1048 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb60 "6 a 10polipropilén€2,224.19
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "6 a 10polipropilén€1,410.75
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "6 a 10polipropilén€1,489.80
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "1 a 14polipropilén€1,542.04
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "1 a 14polipropilén€1,592.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON PFS-40 és M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelyk teljes hossz
€1,976.68 /Mértékegység