LOVEJOY 68514477002 Clamp Style Coupling, Size BWC47, 42 mm Bore Size | AN9BCG 77002

LOVEJOY 68514477002 Clamp Style Coupling, Size BWC47, 42 mm Bore Size

Tétel: AN9BCG Típus: 68514477002Kereszthivatkozás: 77002
€312.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés1.2 fok
Tengelyirányú eltérés0.016 "
Fújtató anyagaRozsdamentes acél
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
B furat1 / 2 "x 5 / 8"
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM4
Csatlakozó méreteBWC47
Csatolás típusaBellow bilincsek
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
KulcsméretNincs Keyway
Hossz a furaton keresztül0.571 "
Max. Furat0.748 "
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Sebesség15,000 rpm
Min. Furat0.315 "
Tehetetlenségi nyomaték0.789 Lbs.in.sq.
Névleges nyomaték88.5 hüvelyk-font.
Dia kívül.1.575 "
Teljes hossz1.85 "
Párhuzamos eltolódás0.006 "
Csavar méretM4
StílusFújtatóbilincs
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség71420 in.-lbs./rad

Termékváltozatok

TermékekModellTételCsatolás típusaSzögbeli eltérésTengelyirányú eltérésHossz a furaton keresztülMax. FuratMax. SebességMin. FuratÁr
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 csatlakozóharang, 3/8 x 1/4 furatban | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow bilincsek-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€64.24
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 csatlakozóharang, 3/8 x 3/8 furatban | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Mozgásvezérlő tengelykapcsolóBellow Clamp stílus-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 harmonikatengely-tengelykapcsoló, külső átmérő 1.26 hüvelyk, hossz 1.614 hüvelyk, alumínium | AM7LTV 76956 68514476956Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.551 "0.63 "15000 fordulat / perc0.236 "€218.27
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514477001 harmonikatengely tengelykapcsoló, külső átmérő 1.575 hüvelyk, hossz 1.85 hüvelyk, alumínium | AN3TEW 77001 68514477001Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.016 "0.571 "0.748 "15000 fordulat / perc0.315 "€258.20
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476947 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN8DVY 76947 68514476947Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc-€178.35
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476992 Befogható harmonika tengelykapcsoló, alumínium, 0.5910 hüvelyk külső átmérőjű, 0.9060 hüvelyk hosszúság | AN9BCB 76992 68514476992Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.008 "0.276 "0.256 "15000 fordulat / perc0.118 "€162.37
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476949 Befogható harmonikatengely-tengelykapcsoló, alumínium, 0.9450 hüvelyk külső átmérőjű, 1.2600 hüvelyk hosszúság | AN9BCC 76949 68514476949Mozgásvezérlő tengelykapcsoló-1.2 fok0.012 "0.472 "0.472 "15000 fordulat / perc0.118 "€178.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514477002 Clamp Style Coupling, Size BWC47, 42 mm Bore Size
€312.42 /Mértékegység