FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automata szivattyú elektromos 40gpm 1/2hp 115v | AC9WMX 3KZH3

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 automatikus szivattyú elektromos 40gpm 1 / 2hp 115v

Raktáron
Tétel: AC9WMX Modell: PFP-EO-40Kereszthivatkozás: 3KZH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,207.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Ürítőcső hossza40 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
G PM40
Ház anyagapolipropilén
HP1/2
Hz60
Max. GPM olajhoz40
Max. GPM vízhez40
Max. Fej80 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás500 XNUMX CPS
Maximális fej80 ft.
MotorházNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
motor típusaSzivattyú nyitott csepegésbiztos
Kimeneti méret1"
Fázis1
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM10,000
Tömítés anyagaTömítés nélküli
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete2"
Szívócső típusaCentrifugális
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokPolipropilén, PTFE, PVDF, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)
    • Különleges jellemzők: Zökkenőmentes

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális fejG PMMagasságmotor típusaKimeneti méretTeljes hosszpH tartományA szivattyú testének anyagaÁr
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KÉSZLET Dobszivattyú 4/5 LE 3/4 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 és M3V DEF KIT10–80 láb.1040 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb52 "6 a 10polipropilén€2,053.30
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF készlet dobszivattyú 4/5 LE 3/4 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 és M3V DEF készlet10–80 láb.1048 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb60 "6 a 10polipropilén€2,095.19
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "6 a 10polipropilén€1,376.67
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "6 a 10polipropilén€1,426.76
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "1 a 14polipropilén€1,529.09
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 60 hüvelykes teljes hossz | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "1 a 14polipropilén€1,605.50
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V készlet dobszivattyú 4/5 LE 1 hüvelykes kimenet 52 hüvelykes teljes hossz | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "6 a 10316 Stainless Steel€2,011.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 automatikus szivattyú elektromos 40gpm 1 / 2hp 115v
€2,207.71 /Mértékegység