MILWAUKEE VALVE Alacsony vezetékes sárgaréz kapu szelep, forrasztott


Szűrő
Test anyaga: Alacsony ólomréz , Motorháztető stílus: Csavarmenetes , Kapcsolat típus: Forraszt , Fogantyú anyaga: Öntöttvas , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 200 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , A szár anyaga: Sárgaréz , Szelepszár típusa: Nem emelkedő , Ék anyaga: Sárgaréz
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
UP668 1/2 "
1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "€75.96
A
UP668 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "€60.83
A
UP668 3/4 "
2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "€88.27
A
UP668 1 "
2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "€123.14
A
UP668 1-1 / 2 "
3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "€162.56
A
UP668 2 "
3 31 / 32 "2"6.031 "€217.59
A
UP668 1-1 / 4 "
3"1.25 "4-11 / 32 "€153.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?