FINISH THOMPSON DTTC013 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6

FINISH THOMPSON DTTC013 Dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm

Raktáron
Cikkszám: AC8UYA Modell: DTTC013Kereszthivatkozás: 3DYJ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,871.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ürítőcső hossza1"
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-5 / 16 "
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On30, 55 gal. Dobok
G PM10
Magasság40 "
Ház anyagaCPVC
HP1/4
Hz60
Bemeneti méret1.6 "
Max. GPM olajhoz7
Max. GPM vízhez10
Max. Fej10 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás4.32 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Viszkozitás400 XNUMX CPS
Maximális fej10 ft.
kimértNem
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
motor típusaElektromos váltóáram
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz55 "
pH tartomány1 a 14
Fázis1
A szivattyú testének anyagaCPVC
RPM3450
Tömítés anyagaPTFE
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-5 / 8 "
Szívócső típusaÁllandó
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokCPVC, PTFE, 625 ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7675
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellpH tartományHasználatra OnG PMA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokMagasságHáz anyagaBemeneti méretÁr
FINISH THOMPSON DTTS013 Dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 a 1030, 55 gal. Dobok10Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€2,528.84
FINISH THOMPSON DTTS010 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Dobok7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€3,672.62
FINISH THOMPSON DTTS018 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Dobok és hangjegyek7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE48 "Rozsdamentes acél1.5 "€4,244.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC013 Dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm
€2,871.58 /Mértékegység