FINISH THOMPSON DTT sorozatú elektromos dobszivattyú


Szűrő
HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Fej: 10 Ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 150 fok F , Max. Nyomás: 4.32 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Max. Viszkozitás: 400 XNUMX CPS , Maximális fejmagasság: 10 ft. , Motor típusa: Elektromos váltóáram , Kimenet mérete: 1 "Barb , fázis: 1 , RPM: 3450 , Tömítés anyaga: PTFE , Feszültség: 115 VAC
StílusModellpH tartományHasználatra OnG PMA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokMagasságHáz anyagaBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
DTTC013
1 a 1430, 55 gal. Dobok10CPVCCPVC, PTFE, 625 ötvözet40 "CPVC1.6 "€2,871.58
B
DTTS013
6 a 1030, 55 gal. Dobok10Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€2,528.83
C
DTTS018
755 gal. Dobok és hangjegyek7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE48 "Rozsdamentes acél1.5 "€4,244.85
C
DTTS010
730, 55 gal. Dobok7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€3,672.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?