FINISH THOMPSON DTTS010 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2

FINISH THOMPSON DTTS010 dobszivattyú 1/4 lóerős szívócső 40 L 7 Gpm

Raktáron
Tétel: AC8UYE Modell: DTTS010Kereszthivatkozás: 3DYK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,672.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtetésű dobszivattyú
Művelet típusaDugattyú
Adapter anyagapolipropilén
Ürítőcső hossza1"
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-15 / 32 "
Csövek anyagának ürítésepolietilén
Használatra On30, 55 gal. Dobok
G PM7
Magasság40 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/4
Hz60
Bemeneti méret1.5 "
Max. GPM olajhoz5
Max. GPM vízhez7
Max. Fej10 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.150 fok F
Max. Nyomás4.32 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Viszkozitás400 XNUMX CPS
Maximális fej10 ft.
kimértNem
MotorházRobbanásbiztos
motor típusaElektromos váltóáram
Kimeneti méret1 "Barb
Teljes hossz55 "
pH tartomány7
Fázis1
A szivattyú testének anyagaRozsdamentes acél
RPM3450
Tömítés anyagaPTFE
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 2 "
Szívócső típusaÁllandó
Feszültség115 VAC
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3325
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • DEF kompatibilis (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellpH tartományHasználatra OnG PMA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokMagasságHáz anyagaBemeneti méretÁr
FINISH THOMPSON DTTC013 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC0131 a 1430, 55 gal. Dobok10CPVCCPVC, PTFE, 625 ötvözet40 "CPVC1.6 "€2,871.58
FINISH THOMPSON DTTS013 Dobszivattyú 1/4 LE szívócső 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 a 1030, 55 gal. Dobok10Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€2,528.84
FINISH THOMPSON DTTS018 dobszivattyú 1/4 LE szívócső 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Dobok és hangjegyek7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE48 "Rozsdamentes acél1.5 "€4,244.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS010 dobszivattyú 1/4 lóerős szívócső 40 L 7 Gpm
€3,672.62 /Mértékegység