EATON X20 620 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton X20 620 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk ideálisak betonfelszerelésekhez, kerekes rakodógépekhez, hulladékszállító kocsikhoz, motoros gréderekhez, kotró-rakodókhoz, erdészeti betakarítógépekhez, vákuumtargoncákhoz, teleszkópos rakodókhoz és fúróberendezésekhez. Ezek a térfogat-kiszorításos szivattyúk gyors reakció- és helyreállítási időt biztosítanak a nyitott dugattyúban minden egyes műveletnél....Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
622AK00100A
€6,900.39
ajánlatkérés
A
622AK00089A
€6,900.39
ajánlatkérés
A
622AK00179A
€5,598.97
ajánlatkérés
A
622AK00180A
€5,598.97
ajánlatkérés
A
622AK00155A
€6,900.39
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Nyitott áramkörű dugattyús szivattyúknál a hidraulika szivattyú bemenete és a hidraulikus motoron vagy működtetőegységen a fordított áramlás a hidraulikafolyadék-tartályhoz csatlakozik.
  • A dugattyús csésze oszcillációs mechanizmussal nyomáskülönbséget hoz létre, ahol a lefelé irányuló löketek a szivattyúkamrák feltöltését okozzák.
  • A dugattyú felfelé lökete kikényszeríti a szivattyúfolyadékot a használatból.

Jellemzők

  • Az Eaton X20 620 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk egyműködésű vezérlődugattyúval és egyrészes házzal rendelkeznek a kis súly és a szivárgásmentes kompakt kialakítás érdekében.
  • 74 köbcentiméteres és 98 köbcentiméteres lökettérfogattal készülnek, és 100 kW (134 LE) feletti teljesítményre képesek.
  • Ezek az X20 sorozatú szivattyúk akár 150 psi-ig is ellenállnak az alacsony határnyomásnak, nagy stabilitással és csökkentett hőtermeléssel.
  • Nyomás-, nyomaték- és elektronikus elmozdulásszabályozást, terhelésérzékelést és mosásérzékelő visszacsatolást biztosítanak a pontos szabályozott teljesítmény elérése érdekében.
  • Ezek a dugattyús szivattyúk B-10 csapágy élettartammal rendelkeznek, több mint 80000 2000 óra XNUMX psi nyomáson a nagy hatékonyság és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezenkívül stabil ventilátorhajtás vezérléssel rendelkeznek, hogy gyorsan elérjék a tervezett sebességet, nagyobb stabilitás mellett és csökkentett oszcilláció mellett.

Szabványok és jóváhagyások

  • ATEX
  • ISO

Gyakran ismételt kérdések

Mi az ajánlott folyadéktisztasági szint az Eaton X20 620 sorozatú dugattyús szivattyúkhoz?

Ezek a szivattyúk megfelelnek a 21/18/13 ISO tisztasági kódnak a folyadékok szennyeződésének megelőzése érdekében.

Milyen szerelési lehetőséget használnak ezekben a nyitott áramkörű dugattyús szivattyúkban?

SAE rögzítés (karima konfiguráció).

Hogyan indítsuk el az Eaton X20 620 sorozatú dugattyús szivattyúkat?

  • A hidraulikafolyadék hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a tartály és az áramkör szennyeződésmentes és tiszta.
  • A szűrt olajat addig öntik a tartályba, amíg el nem éri az örvénylést a szivattyú bemeneti szívócsatlakozásánál.
  • A rendszer öblítéssel és tisztítással történő tisztításához külső segédszivattyú használata javasolt.

Milyen típusú dugattyús cipőket használnak ezekben a nyitott áramkörű dugattyús szivattyúkban?

Bronz dugattyús cipő.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?