WESCO Nagy teherbírású teherautó


Szűrő
Szín: Piros , Terhelhetőség: 800 font , Anyaga: Acél , Teljes magasság: 51 " , Teljes hossz: 17.5 " , Teljes szélesség: 19.625 " , Kerék anyaga: Moldon gumi
StílusModellFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
210265
Folyamatos€374.64
B
210134
Kettős fogantyú€368.71
C
210135
Dupla csap€404.26
D
210264
Egy hurok€466.94
E
210263
Egycsapos€452.29

Nagy teherbírású teherautó

A Wesco nagy teherbírású kézi teherautók acél vázzal rendelkeznek, és legfeljebb 800 font teher emelésére és szállítására szolgálnak. Ezeknek a kézi targoncáknak az alsó oldalán megerősített acél orrlemez van a maximális támogatás érdekében, és egyetlen csapos / kettős csapos / kettős / folyamatos hurok / egyhurkos fogantyú a fokozott vezérlés érdekében. A Wesco nagy teherbírású kézi teherautók (masszív kerekekkel a manőverezhetőség érdekében) hatalmas választéka áll rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?