FERVI S029P Elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, Szivattyúval, 600 kg Kapacitás | CF3RRZ

FERVI S029P Elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő, szivattyúval, 600 kg kapacitás

Tétel: CF3RRZ Típus: S029P
€3,591.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Magasság215, 520, 625, 710, 780, 840 mm
Hossz2995 mm
Teherbírás600 kg
Platform mérete2200 x 750 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országIT

Termék részletek:

    • Szivattyúval és külön vezérlőrendszerrel

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTeherbírásPlatform méreteÁr
FERVI S029 elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, 600 kg kapacitás, 230 V, 550 W egyfázisú motor | CF3RTA S029260, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,738.68
ajánlatkérés
FERVI S027 elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, 600 kg max. Kapacitás, 1800 x 600 mm platform | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm€2,499.17
ajánlatkérés
FERVI S027ATV Elektrohidraulikus ATV és Motorkerékpár emelő, 600Kg Max. Kapacitás, 1800 x 1200 mm platform | CJ4LDK S027ATV-2600 mm600Kg1800 x 1200 mm€3,321.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI S029P Elektro-hidraulikus motorkerékpár emelő, szivattyúval, 600 kg kapacitás
€3,591.00 /Mértékegység