FERVI

Az 1978-ban alapított Fervi átfogó termékskálát kínál, amely magában foglalja a szerszámgépeket, kézi szerszámokat és csiszolóanyagokat. Székhelye Vignolában, Emilia-Romagnában, Olaszországban található, és a karbantartó és javítási szakemberek igényeit szolgálja ki különböző ágazatokban, beleértve az ipari, kézműves, autóipari és haladó barkácsolás szerelmeseit. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

megmunkálás

Power Tools

pneumatika

Flotta és járműkarbantartás

Test Instruments

minőségi

Szivattyúk

Biztonság

Hegesztés

Kültéri felszerelések

Laboratóriumi kellékek

Kötőelemek

Takarításra

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Szaniterek

Motors

Hidraulika

Elektromos

Bútor vendéglátás és vendéglátás

hardver

Csiszolóanyagok

Kenés

Kéziszerszámok Szűrő

Mérő és elrendező eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

VilláskulcsokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható csavarkulcs-készletek

    A hatlapfejű csavarkulcs-készletek számos hatlapfejű kulcsot kínálnak a hatlapfejű csavarok és csavarok meglazításához. A nyomatékkulcs-készleteket ezzel szemben arra használják, hogy egy csavarra vagy anyára meghatározott nyomatékot vagy csavaróerőt alkalmazzanak. Ideális autójavításhoz, építőipari és mechanikai alkalmazásokhoz.

  • Elektronikus nyomatékmérők
  • Elektronikus nyomatékkulcsok
  • Peremes anyakulcs készlet
  • Hex és Torx kulcskészletek

    A javítási és karbantartási szolgáltatásokhoz speciális típusú aljzatokkal rendelkező csavarok meghúzására vagy lazítására tervezték. Az imbuszkulcsok hatszögletű bemélyedések a rögzítőfejben, míg a Torx kulcsok hatágú csillag alakú fejjel rendelkeznek, amelyek biztos fogást és fokozott nyomatékátvitelt biztosítanak.

  • Mikrométer nyomatékkulcsok
  • Nyitott csavarkulcs-készletek

    A dupla villáskulcsok mindkét végén fejjel rendelkeznek, amely megfogja és elfordítja a különböző méretű rögzítőket. Biztosítson hozzáférést a rögzítőelemekhez felülről és oldalról. Króm-vanádium acélból készült, tükörfényezéssel, amely tartós és korrózióálló. 8 és 12 darabos készletben kapható.

  • Racsnis kulcsos szettek
  • Nyomatékszorzók

Csavarhúzók és anyacsavarozókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csavarhúzó szettek

    Csavarok meghúzására és lazítására szolgál. Ergonomikus fogantyúi a kényelmes fogásért és irányításért, csökkentve a fáradtságot a hosszabb használat során. Króm-vanádium hegyek a kiváló nyomatékért. A szigetelt készletek fogantyúkkal és tengelyekkel rendelkeznek az áramütés elleni védelem érdekében.

  • Nyomaték csavarhúzók

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel- és huzalvágók

    A lépcsős marók különböző mélységű vágóélekkel rendelkeznek, amelyek lépcsős profilt hoznak létre a munkadarabban. Az egységek lépcsős lyukakat, réseket és hornyokat is létrehoznak. A készlet három darab lépcsős marót tartalmaz, 6-10 mm-es méretben.

  • Snips olló és olló

Húzók és elválasztókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • pullers

    A fogaskerekek, szíjtárcsák, csapágyak és egyéb alkatrészek tengelyről vagy tengelyről történő eltávolítására tervezték. Egy központi csavarból áll, amely a húzni kívánt fogaskerék közepébe csavarodik, és két pofából, amelyek egy villáskulccsal vagy aljzattal kívülről fogják meg az alkatrészt. Maximum 150 mm magasságot kínál.

ClampsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rúdcső és L bilincsek

    Acélból készült bilincsek az anyagok biztonságos rögzítéséhez és rögzítéséhez fa- vagy fémmegmunkálási alkalmazások során. Csúszó végekkel rendelkezik, amelyek könnyen alkalmazkodnak a munkadarab hosszához nyomás alkalmazása előtt.

Ütéscsatlakozók és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Ütőaljzat készletek

    Tartalmazza az anyák, csavarok és egyéb rögzítőelemek meghúzásához és lazításához használt ütköző- és hatlapú foglalat-készleteket. Az ütőhüvely-készletek króm-molibdén acélszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak az ütvecsavarozók által generált nagy nyomatéknak. Kapható metrikus és birodalmi méretekben.

A FERVI-ről

A Fervi kiterjedt katalógusa megmunkáló satukat, motoresztergagépeket, targoncákat, szervizemelőket, menetfúró készleteket, gépi tokmányokat, fúrópréseket, kúszótalajokat és kúszónövény-készleteket és egyebeket tartalmaz. A márka eszterga fatárgyak hengeres profilokká alakítására szolgálnak. Maximális fordulási átmérőjük 310 mm, vágási sebességük akár 2000 ford./perc. Fervi hidraulikus műhelyprések hidraulikus hengereket használjon a munkadarabok hajlításához, kiegyenesítéséhez és simításához. Akár 75000 kg-os terhelést is elbírnak.

Főbb kereskedelmi nevek

Tépőzáras Trizact lemezek

Ezek a tárcsák alumínium-oxid szemcséket és hűtőközeg-töltőanyagokat tartalmaznak, így önélező piramisformát hoznak létre, amely egyenletes magasságot tart fenn használat közben. Az alumínium-oxid és az r kombinációja...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

A Fervi csavarhúzók szigeteltek?

Válogatott Fervi csavarhúzók, mint pl CI80/006 áramütés elleni védelemre.

Mekkora a márka mágneses aknafedél emelőinek emelőképessége?

A Fervi 1000 kg-ig terjedő emelőképességű mágneses aknafedél-emelőket kínál.

Miben különböznek az Abranet csiszolóanyagok a hagyományos csiszolóanyagoktól?

Az Abranet csiszolóanyagok poliamid hálószerkezettel rendelkeznek, amely megakadályozza az eltömődést, ami kifogástalan felületet, állandó hatékonyságot, maximális teljesítményt és alacsonyabb feldolgozási költségeket eredményez. Ez az egyedi kialakítás megkülönbözteti őket a hagyományos csiszolóanyagoktól, amelyek gyakran dugulnak és csökken a hatékonyság.

Mi a jelentősége a kúszónövényeknek és a kúszóüléseknek?

Kényelmes és mobil munkafelületet biztosítanak a szerelők és a technikusok számára. Ezek a kúszónövények párnázott, párnázott platformokkal/ülésekkel rendelkeznek, hogy csökkentsék a hát terhelését, és masszív görgők, hogy zökkenőmentesen mozogjanak szűk helyeken. Olyan alkalmazásokban használják őket, mint az autójavítás és az olajcsere.

Exkluzív márka termékek