FERVI S027ATV Elektrohidraulikus ATV és Motorkerékpár emelő, 600Kg Max. Kapacitás, 1800 x 1200 mm platform | CJ4LDK

FERVI S027ATV Elektrohidraulikus ATV és motorkerékpár emelő, 600 kg max. Kapacitás, 1800 x 1200 mm-es platform

Tétel: CJ4LDK Típus: S027ATV
€4,019.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Frekvencia50Hz
Hossz2600 mm
Teherbírás600Kg
Platform mérete1800 x 1200 mm
Vice nyitás40 - 200 mm
Vice mérete330 x 320 mm
Feszültség230V
Teljesítmény550W

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTeherbírásPlatform méreteÁr
FERVI S029P Elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, Szivattyúval, 600 kg Kapacitás | CF3RRZ S029P215, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,967.77
ajánlatkérés
FERVI S029 elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, 600 kg kapacitás, 230 V, 550 W egyfázisú motor | CF3RTA S029260, 520, 625, 710, 780, 840 mm2995 mm600 kg2200 x 750 mm€2,738.68
ajánlatkérés
FERVI S027 elektrohidraulikus motorkerékpár-emelő, 600 kg max. Kapacitás, 1800 x 600 mm platform | CJ4LDJ S027-2600 mm600Kg1800 x 600 mm€2,499.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FERVI S027ATV Elektrohidraulikus ATV és motorkerékpár emelő, 600 kg max. Kapacitás, 1800 x 1200 mm-es platform
€4,019.40 /Mértékegység