REVVO K sorozat, Kingpinless görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Kingpinless görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Kingpin nélküli forgatható , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Tányér mérete: 4 x 4-1 / 2 " , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: B , Forgatási sugár: 0"
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaVersenypályaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeÁr (ÁFA nélkül)
A
TSK 100 RP1G
5.625 "300-999 fontfenolosEgyetlen labda edzettMfr. WS8020040 szÂ65 - 250 F fokÁrnyékoló rolóFekete€90.38
B
TSK 125 GR2H
6.5 "300-999 fontGumiEgyetlen labda edzettMfr. 125 GR2H-40 foktól 158 fokig FPecsétes labdaZöld€150.84
C
TSK 125 NT0E
6.5 "300-999 fontpoliuretánEgyetlen labdaMfr. 125 NT0E-22 foktól 176 fokig FSima furatPiros€120.17
A
TSK 125 RP1G
6.5 "1000-2999 fontfenolosEgyetlen labda edzettMfr. WS8020050 szÂ65 - 250 F fokÁrnyékoló rolóFekete€115.63
A
TSK 150 RP1G
7.5 "--Egyetlen labda edzettMfr. WS8020060 sz-Árnyékoló rolóFekete€114.38
B
TSK 150 GR2H
7.5 "300-999 fontGumiEgyetlen labda edzettMfr. 150 GR2H-40 foktól 158 fokig FPecsétes labdaZöld€191.24
C
TSK 200 NT0E
9.5 "300-999 fontpoliuretánEgyetlen labda--22 foktól 176 fokig FSima furatPiros€191.07
D
TSK 200 NY2H
9.5 "1000-2999 fontNejlonEgyetlen labda edzettMfr. Nem 200 NY2H-4 foktól 176 fokig FPrecíziós golyófehér€341.13
B
TSK 200 GR2H
9.5 "300-999 fontGumiEgyetlen labda edzettMfr. 200 GR2H-40 foktól 158 fokig FPecsétes labdaZöld€175.81

K sorozat, Kingpinless görgő

A Revvo K sorozatú királycsap nélküli görgői fokozott biztonságot, csökkentett állásidőt és fokozott termelékenységet biztosítanak igényes környezetben, így az anyagmozgatási megoldások preferált választása. A logisztikában, a gyártásban, a raktározásban és a repülőgépiparban használják, ahol a nehéz rakományok és a gyakori mozgások megbízható mobilitást igényelnek. A sima forgás és a megnövelt teherbírás miatt ideálisak ipari kocsikhoz, babákhoz, szállítószalagokhoz és autóipari összeszerelő sorokhoz. Terhelhetőségük 330 és 2200 font között van. Ezek a görgők keskeny lábnyomú kerekekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az ergonomikus lökést és húzást. Elforgatható és rögzített téglalap alakú felső lemezekkel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség és a fokozott stabilitás érdekében. Ezek a görgők kétirányú irányzárral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a görgőket két különböző pozícióban rögzítsék a nagyobb irányítás és stabilitás érdekében mozgás közben. Ezek a görgők lábfékkel vannak ellátva, hogy biztosítsák a stabilitást és megakadályozzák a nem kívánt mozgást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?