Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1124 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm hüvely | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Sleeve

Raktáron
Tétel: AH3KPJ Típus: D1124Kereszthivatkozás: 32NA49
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
€201.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
Vezetékhossz13 "
AdóFolyamatos
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők2.1
HP1/20
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Fázis1
Plug Type2. forduló tű
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza3"
Stud helye4 / Mindkét vége
Stud / Base Mtg. Minta2-27-32 "x 90 fok
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országMX

Termék részletek:

Fasco D1124 HVAC motor is ideal for maintaining optimal indoor air quality and temperature regulation by powering the rotation of fans and blowers in commercial and industrial settings.

Jellemzők:

  • It features a shaded pole motor design for its simplicity and reliability.
  • This HVAC motor comes with a steel motor frame, ensuring sturdiness and longevity.
  • Lapos motortengelyét kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjen a HVAC ventilátor- és ventilátoregységekhez, így biztosítva a kompatibilitást és az optimális teljesítményt.
  • Ez a motor karmantyús csapágyakat használ a sima és alacsony súrlódású működés érdekében, megnövelve élettartamát és működési hatékonyságát.
  • It is equipped with a round 2-pin plug, ensuring a secure electrical connection in HVAC systems.
  • This motor has mounting studs at both ends, offering installation flexibility and stability.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 2MXX9 propeller: Levegő vagy más folyadékok hatékony mozgatására szolgál, hozzájárulva a rendszerek megfelelő működéséhez.
  • Dayton 19L413 mágneskapcsoló szervizkészlet: It is designed for motor maintenance and comprises round & oval run capacitors, resistors, wire jumpers, wire nuts, quick disconnects, contactors, capacitor boots and capacitor brackets. These comprehensive kits aid HVAC contractors in the field by providing essential components for maintaining and repairing motor capacitors. The kits are packaged in durable hard plastic storage boxes and include convenient carrying cases for easy transport and organised storage.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What safety feature does Fasco D1124 HVAC motor possess to safeguard against overheating during prolonged operation?

A. It features built-in motor thermal protection with an automatic function, ensuring safety by preventing overheating during extended operation.

Q. What is the maximum ambient temperature that Fasco D1124 HVAC motor can withstand?

A. This HVAC motor can withstand a maximum ambient temperature of 40 degrees C.

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakVezetékhosszRPM tartományA tengely hosszaStud helyeFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ujj14 "1401-15002.125 "4 / Mindkét vége208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége208-2301.1-1.1€175.83
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége1151.9€189.82
FASCO D1103 HVAC motor OAO 1/20 LE 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ujj32 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ujj35 "1501-16002.5 "4 / Tengelyvég208-2301.1-1.1€318.93
FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc Előlap | AH3KPT 32NA58 D671B1550Labda-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Sleeve
€201.33 /Mértékegység