A Fasco D1103 HVAC motor hatékony légkeringést és hőmérséklet-szabályozást biztosít a ventilátorok és ventilátorok forgásának meghajtásával a HVAC egységeken belül.
Jellemzők:
- Ez a motor lehetővé teszi a csapszegek rögzítését mindkét végén a könnyű telepítés rugalmassága és stabilitása érdekében.
- Lapos motortengelyét kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjen a HVAC ventilátor- és ventilátoregységekhez, így biztosítva a kompatibilitást és az optimális teljesítményt.
- Ez a motor karmantyús csapágyakat használ a sima és alacsony súrlódású működés érdekében, megnövelve élettartamát és működési hatékonyságát.
- Az egyszerűség és a megbízhatóság érdekében árnyékolt pólusú motorral rendelkezik.
- Ez a motor kerek 2 tűs csatlakozóval van felszerelve, amely biztonságos elektromos csatlakozást biztosít HVAC rendszerekben.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton 19L413 mágneskapcsoló szervizkészlet: Ideális ennek a motornak a karbantartásához, és kerek és ovális futású kondenzátorokból, gyorscsatlakozókból, mágneskapcsolókból, ellenállásokból, huzalátkötőkből, huzalanyákból, kondenzátorhüvelyekből és kondenzátortartókból áll. Kemény műanyag tárolódobozokban és hordtáskákban kapható.
- Dayton 2MXX9 propeller: Levegő vagy más folyadékok hatékony mozgatására szolgál, hozzájárulva a rendszerek megfelelő működéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a Fasco D1103 motor javasolt karbantartási ütemterve?
A. Tartsa fenn a motor tisztaságát úgy, hogy óvatosan törölje le egy puha, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket. A károsodás elkerülése érdekében a tisztítási folyamat során ne használjon folyadékot. Hajtsa végre a rutinellenőrzéseket, hogy azonosítsa a motor látható kopását vagy sérülését. Ha az ellenőrzés során bármilyen problémát észlel, azonnal cserélje ki a motort az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.
K. Milyen biztonsági funkcióval rendelkezik ez a HVAC-motor, amely megvédi a túlmelegedéstől a hosszabb működés során?
V. Beépített motor hővédelemmel rendelkezik, amely automatikus funkcióval biztosítja a biztonságot azáltal, hogy ellenáll a túlmelegedésnek a hosszabb működés során.
K. Mi a Fasco D1103 HVAC motor maximális környezeti hőmérséklete?
V. A maximális környezeti hőmérséklet 40 °C.