Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc Előlap | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH3KPT Típus: D671BKereszthivatkozás: 32NA58

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€312.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakLabda
Test Dia.3.3 "
AdóFolyamatos
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Szerelési minta2-27-32 "x 90 fok
Adattábla fordulat / perc1550
Fázis1
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.5 "
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)12.38
Hajószélesség (cm)12.38
Származási országMX

Termék részletek:

A Fasco D671B HVAC motor zökkenőmentesen elindítja a szellőzőrendszereket. Hasznos építési és bányászati ​​területeken, ahol a HVAC berendezéseknek gyakori be-/kikapcsolásra van szükségük.

Jellemzők:

  • A Fasco D671B HVAC motor acélvázzal rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében a szigorú körülmények között.
  • B osztályú szigeteléssel rendelkezik, amely védi a motort a hőtől.
  • Ez a motor árnyékolt pólusú kialakítással rendelkezik, amely csökkenti az energiafogyasztást.
  • Négy rögzítő furattal rendelkezik a falra vagy padlóra történő egyszerű felszerelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tudhatom meg, hogy a HVAC motorom hibásan működik?

V. A HVAC motor hibás működésére utaló jelek közé tartoznak a szokatlan zajok, a rossz légáramlás, az inkonzisztens hőmérséklet-szabályozás vagy a fűtés vagy hűtés teljes hiánya.

K. Milyen karbantartási feladatokat kell elvégeznem a HVAC motorom hosszú élettartamának biztosítása érdekében?

A. A HVAC motorok rendszeres karbantartási feladatai közé tartozik a motor és a környező alkatrészek tisztítása, a csapágyak kenése, valamint a kopás vagy sérülés jeleinek ellenőrzése.

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakVezetékhosszRPM tartományA tengely hosszaStud helyeFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ujj14 "1401-15002.125 "4 / Mindkét vége208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1124 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm hüvely | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége1152.1€201.33
FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége208-2301.1-1.1€175.83
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége1151.9€189.82
FASCO D1103 HVAC motor OAO 1/20 LE 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ujj32 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ujj35 "1501-16002.5 "4 / Tengelyvég208-2301.1-1.1€318.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc
€312.20 /Mértékegység