Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 ford./perc 208-230V

Raktáron
Tétel: AH3KPH Típus: D0396Kereszthivatkozás: 32NA47
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
€155.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
Vezetékhossz14 "
AdóFolyamatos
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők0.9-1.0
HP1/20
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1450
Fázis1
Plug Type2. forduló tű
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.125 "
Stud helye4 / Mindkét vége
Stud / Base Mtg. Minta2-27-32 "x 90 fok
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országMX

Termék részletek:

    • Sebességszám: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakVezetékhosszRPM tartományA tengely hosszaStud helyeFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
FASCO D1124 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm hüvely | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége1152.1€201.33
FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége208-2301.1-1.1€175.83
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége1151.9€189.82
FASCO D1103 HVAC motor OAO 1/20 LE 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ujj32 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ujj35 "1501-16002.5 "4 / Tengelyvég208-2301.1-1.1€318.93
FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc Előlap | AH3KPT 32NA58 D671B1550Labda-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.20

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 ford./perc 208-230V
€155.97 /Mértékegység