FASCO Árnyékolt pólusú nyílt levegő-HVAC motorok


Szűrő
Test Dia: 3.3 " , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 3.3 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 2. forduló tű , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 5 / 16 "
StílusModellAdattábla fordulat / percCsapágyakVezetékhosszRPM tartományA tengely hosszaStud helyeFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
D0396
1450Ujj14 "1401-15002.125 "4 / Mindkét vége208-2300.9-1.0€155.97
B
D1101
1500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége1151.9€189.83
C
D1103
1500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége208-2301.15-1.35€199.90
D
D1124
1550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége1152.1€201.33
E
D470
1550Ujj32 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég208-2301.0-1.0€323.90
F
D473
1550Ujj34 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég1152.0€321.79
G
D472
1550Ujj34 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég1152.0€321.20
H
D471
1550Ujj35 "1501-16002.5 "4 / Tengelyvég208-2301.1-1.1€318.93
D
D1126
1550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége208-2301.1-1.1€175.82
I
D671B
1550Labda-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?