Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm csap

Raktáron
Tétel: AH3KPK Típus: D1126Kereszthivatkozás: 32NA50

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€175.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.3 "
Vezetékhossz13 "
AdóFolyamatos
Keret3.3
Teljes terhelésű erősítők1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen meghajtású ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Fázis1
Plug Type2. forduló tű
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza3"
Stud helye4 / Mindkét vége
Stud / Base Mtg. Minta2-27-32 "x 90 fok
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1465
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)21.27
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országMX

Termék részletek:

A Fasco D1126 HVAC motort fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerekben használják, különösen ventilátoros és ventilátoros alkalmazásoknál. Megbízható és hatékony teljesítményt nyújt a megfelelő légáramláshoz és szellőzéshez kereskedelmi és ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Árnyékolt pólusú motor kialakítása a megbízható teljesítmény és az energiahatékonyság érdekében.
  • Ez a motor CWSE (óramutató járásával megegyező tengelyvég) forgással rendelkezik a különböző rendszerekbe történő zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Acél kerettel rendelkezik a fokozott robusztusság és tartósság érdekében a hosszú távú használatra.
  • Ez a motor karmantyús motorcsapágyakkal rendelkezik a sima és csendes működés érdekében, minimális karbantartás mellett.
  • Lapos tengellyel rendelkezik, így könnyen csatlakoztatható különféle alkatrészekkel a sokoldalú alkalmazásokhoz.
  • Ez a motor egy kerek 2 tűs dugóval van felszerelve a kényelmes és biztonságos elektromos csatlakozások érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Fasco HVAC motor kiválasztásakor?

A.

  • Motor kompatibilitás a HVAC rendszerrel.
  • A kívánt légáramlási és teljesítménykövetelmények.
  • Energiahatékonyság a költségmegtakarítás érdekében.
  • A motor tartóssága és megbízhatósága.
  • A gyártó hírneve a minőségről és a támogatásról.

K. Hogyan telepíthetem ezt a Fasco D1126 HVAC motort?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.
  • Óvatosan távolítsa el a régi motort.
  • Szerelje be biztonságosan az új motort a helyére.
  • Csatlakoztassa újra az elektromos csatlakozásokat a kézikönyv szerint.
  • Ellenőrizze a motort a megfelelő működés érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Fasco D1126 HVAC motor használatakor?

A.

  • A telepítés során használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Gondosan kövesse a gyártó útmutatásait és utasításait.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • Rendszeresen ellenőrizze a motort, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
  • A kezelés és karbantartás során tartsa be a vonatkozó biztonsági protokollokat és előírásokat.

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakVezetékhosszRPM tartományA tengely hosszaStud helyeFeszültségTeljes terhelésű erősítőkÁr
FASCO D0396 HVAC motor OAO 1/20 LE 1450 rpm 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Ujj14 "1401-15002.125 "4 / Mindkét vége208-2300.9-1.0€155.97
FASCO D1124 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm hüvely | AH3KPJ 32NA49 D11241550Ujj13 "1501-16003"4 / Mindkét vége1152.1€201.33
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1500 rpm 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége1151.9€189.82
FASCO D1103 HVAC motor OAO 1/20 LE 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Ujj15 "1501-16002.25 "4 / Mindkét vége208-2301.15-1.35€199.89
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 LE 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Ujj32 "1501-16002.625 "4 / Tengelyvég208-2301.0-1.0€323.89
FASCO D471 HVAC motor OAO 1/20 LE 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Ujj35 "1501-16002.5 "4 / Tengelyvég208-2301.1-1.1€318.93
FASCO D671B HVAC motor OAO 1/15 LE 1550 ford./perc Előlap | AH3KPT 32NA58 D671B1550Labda-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€312.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO D1126 HVAC motor OAO 1/15 LE 1550/1300 rpm csap
€175.83 /Mértékegység