A Fairbanks E-72-RT feszítőrudat feszítő, pozícionáló és igazító alkalmazásokhoz tervezték. Fém, fa és kövek felemelésére, kaparására, húzására és kiékelésére szolgál, kisebb erőfeszítéssel.
Jellemzők:
- A Fairbanks E-72-RT feszítőrudat az építési, karbantartási és javítási alkalmazások pozicionálására, kifeszítésére és beállítására tervezték.
- Fordított ferde orrú vasalója masszív "E" emelőkarral rendelkezik, amelyek könnyedén elbírják a kivételesen nagy terhelést, és a fogantyúhoz rögzíthetők a további szilárdság érdekében.
- Ez a feszítőrúd akár 5000 font teherbírást biztosít.
- Az E-72-RT tölgyfa keményfa fogantyúi sima, lekerekített élekkel és 5 hüvelyk széles és 3 hüvelyk mély orrvassal rendelkeznek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú feszítőrudak vannak?
A.
- Igazítási feszítőrúd
- Karmos feszítőrúd
- Ásási feszítőrúd
- Lapos feszítőrúd
- Hattyúnyak feszítőrúd
- Nagy teherbírású feszítőrúd
- Fröccsöntő rúd
- Gördülő fejfeszítő rúd
K. Mi a különbség a feszítővas és a feszítővas között?
V. A Pry rudak általában vékonyabbak és laposabbak, mint a feszítővasak, így ideálisak bonyolult feladatokhoz.
K. Mi a különbség a roncsrúd és a feszítőrúd között?
V. A fő különbség a feszítőrúd és a rombolórúd között a feladatuk összetettsége. A feszítőrúd jellemzően laposabb és vékonyabb, mint egy roncsrúd, így ideális a bonyolultabb feladatokhoz.
K. Mire használhatók a gördülőfejű kifeszítő rudak?
A. A gördülőfejes kifeszítő rudak gurulófejű horogvéggel rendelkeznek. Ezek a rudak biztosítják a tárgyak hatékony szétszedéséhez szükséges erőt. Használhatók furatok igazítására vagy a gép alkatrészeinek pozicionálására is a pontos összeszerelés érdekében.
K. Melyik szerszámot nem lehet soha feszítőrúdként használni?
V. A csavarhúzók soha nem használhatók feszítőrúdként.