FAIRBANKS

A Fairbanks Company 1887 óta gyárt ipari anyagmozgató termékeket. A cég termékkatalógusa kerekeket, görgőket, babakocsikat, platós targoncákat, kézi teherautókat, gerendamérlegeket és rögzítőgyűrűket tartalmaz. A rendkívül precíz Fairbanks mechanikus gerendamérlegek alkalmasak ipari és kereskedelmi általános közüzemi mérési alkalmazásokhoz. Ezek az NTEP- és CWM-jóváhagyással rendelkező mérlegek öntöttvas alappal és platformmal rendelkeznek; masszív kerekek; jól leolvasható, krómozott gerenda sárgaréz betéttel; és maximális teherbírása 1000 lb. Találja meg a rakományok emelésére és mozgatására alkalmas emelőkaros babák széles választékát is, amelyek alkalmasak rakományok emelésére és mozgatására a raktári dokkokon, mivel könnyedén kiegyensúlyozzák az 5000 fontig terjedő rakományt. Ezek a Fairbanks emelőkaros babák hosszú fa fogantyúval vannak felszerelve. sima és kerek élek, a fogantyúhoz csavarozott ferde vasorr a nagyobb szilárdság érdekében és 2 félacél kerék a könnyű szállítás érdekében; és 60 / 72 / 84 hüvelykes teljes hosszban kaphatók.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

FAIRBANKS asztali és padlómérlegek

Pad- és padlómérlegekEpoxi festett rozsdamentes acél mérleg öntöttvas platformmal, amely képes mérni a nehéz ipari terheléseket, legfeljebb 1000 fontig. A biztonságos működtetéshez gerenda-reteszelő mechanizmust és fenolos kerekeket kínál a maximális munkaterületen (1 termék)

FAIRBANKS Pry Bar Lever Dollies

Pry bárkaros babákAz E-sorozatú emelőkarok általában párban használják a legfeljebb 5000 font súlyú rakományok felemelését. Csavarozott vas-orrral rendelkeznek, amely könnyen terhelés alá kerül (6 termék)

FAIRBANKS platós teherautók

Platformos teherautókRaktárakban és raktárakban széles körben használják nagy és nehéz rakományok gyors mozgatásához. A 14 hüvelykes acél fedélzeti konstrukció acél keresztlécekkel rendelkezik, amelyek 3500 lb-ig terjedő terhelést és lekerekített sarkokat képesek kezelni az akadályok károsodásának elkerülése érdekében. Keményfa fedélzetű modellek is kaphatók (19 termék)

FAIRBANKS Dollies

DollyAcél/keményfa általános célú babák, ideálisak bútorok, nehéz felszerelések és raklapok mozgatásához 2000 lb-ig. Tartós, 3 vagy 4 hüvelyk átmérőjű poliolefin, gumi vagy acél görgőkkel szerelve. Különböző platformmagasságban és hosszúságban kapható (10 termék)

FAIRBANKS Panel teherautók

Panel teherautókKiváló minőségű acél panelmozgató 2000 lb maximális teherbírással, ideális összecsukható asztalok, ablakok, válaszfalak, csövek, rétegelt lemez és fali táblák mozgatásához. Három kivehető cső alakú fogantyúval, nylon hüvelyes hevederrel és négy poliuretán görgővel, 5/6 hüvelykes (1 termék)

FAIRBANKS szék kézi teherautók

Szék kézi teherautókIskolákban, előadótermekben és banketteken használt 10-12 templomi vagy bankett típusú szék egyszerű és biztonságos szállítására tervezték. 60 hüvelykes acélcsöves kerettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és egy hosszú elülső bővítőeszközzel az egymásra rakott székek stabilizálásához (1 termék)

FAIRBANKS Drum Dollies

Dob DolliesIpari minőségű babák szürke porszórt acélkerettel, egyedi keresztmetszetű kialakítással, hogy nagyobb stabilitást biztosítsanak nehéz terhek szállítása során. Poliolefin forgó görgőkkel rendelkezik a maximális hordozhatóság érdekében (1 termék)

FAIRBANKS Tányérgörgők

Lemezgörgők(14 termék)

FAIRBANKS dobos kézi teherautók

Dobos teherautók(1 termék)

Fairbanksről

A Fairbanks Company 1887 óta gyárt ipari anyagmozgató termékeket. A cég termékkatalógusa kerekeket, görgőket, babakocsikat, platós targoncákat, kézi teherautókat, gerendamérlegeket és rögzítőgyűrűket tartalmaz. A rendkívül precíz Fairbanks mechanikus gerendamérlegek alkalmasak ipari és kereskedelmi általános közüzemi mérési alkalmazásokhoz. Ezek az NTEP- és CWM-jóváhagyással rendelkező mérlegek öntöttvas alappal és platformmal rendelkeznek; masszív kerekek; jól leolvasható, krómozott gerenda sárgaréz betéttel; és maximális teherbírása 1000 lb. Találja meg a rakományok emelésére és mozgatására alkalmas emelőkaros babák széles választékát is, amelyek alkalmasak rakományok emelésére és mozgatására a raktári dokkokon, mivel könnyedén kiegyensúlyozzák az 5000 fontig terjedő rakományt. Ezek a Fairbanks emelőkaros babák hosszú fa fogantyúval vannak felszerelve. sima és kerek élek, a fogantyúhoz csavarozott ferde vasorr a nagyobb szilárdság érdekében és 2 félacél kerék a könnyű szállítás érdekében; és 60 / 72 / 84 hüvelykes teljes hosszban kaphatók.