MORSE DRUM Poly Drum Roller Opció helyhez kötött dobhengerhez


Szűrő
Kapacitás: 55 gal. , Kerekek száma: 8
StílusModellegyébHasználja aÁr (ÁFA nélkül)
A
POLY-1-5154
Gyári telepítés5154 egydobos sorozat€970.20
A
POLY-2-5154
Gyári telepítés5154 kettős dob sorozat€1,576.58
A
POLY-1-5154FI
A mező telepítve5154 egydobos sorozat€994.46
A
POLY-2-5154FI
A mező telepítve5154 kettős dob sorozat€1,600.83

Poly Drum Roller Opció helyhez kötött dobhengerhez

A Morse poly dobhenger opcionális tartozékai sokoldalú opciók, amelyeket helyhez kötött dobhengerekhez terveztek. Megkönnyítik a tartalom homogén keverését és keverését a hordókban. Ezek a többhengeres hengerek opcionális tartozékai ideálisak a vegyiparban, a gyógyszeriparban és a gyártóiparban történő alkalmazásokhoz.

Működési mechanizmus

  • Az opcionális Morse poly dobhenger tartozékok rögzített fordulatszámmal működnek, motorizált/pneumatikus forgórendszert használva a folyadékok hatékony keveréséhez a dobban. Négy hajtott kereket és négy üresjárati kereket alkalmaznak, hogy stabil tartást és egyenletes és szabályozott sebességet biztosítsanak a hatékony keveréshez.

Jellemzők

  • Az opcionális Morse poly dobhengerek 20-as fix fordulatszámmal rendelkeznek, így optimális keverést biztosítanak a folyadékokhoz egy 22.5 hüvelykes dobban.
  • Ezek az opcionális többhengeres tartozékok két, 6-28 hüvelyk átmérőjű és akár 40 hüvelyk magasságú dobot is képesek egyidejűleg hengerelni.
  • Dobonként 1000 lb folyadékterhelést, 300 ford./perc mellett pedig 20 lb száraz teherbírást kínálnak.
  • Ezek a többdobos görgős opciók testreszabható vezérlőcsomagokat kínálnak 115V / 1PH, 208V / 1PH vagy 230V / 1PH működéshez, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a berendezést sajátos teljesítményigényeikhez igazítsák.
  • Léghajtással vannak felszerelve Morse 2-5154-A poli dobhenger amely tartalmaz egy vezérlőcsomagot, amely 40 PSI nyomású növényi levegőt és 40 SCFM áramlási sebességet igényel.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a motoros forgórendszer ezekben a többdobos hengeres opcionális tartozékokban?

A motorizált forgórendszer megkönnyíti a dob szabályozott mozgását, elősegítve az anyagok hatékony keverését.

Miért kisebb ezeknek a dobgörgőknek a szárazterhelésű forgása, mint a folyadékteher kapacitása?

Ennek az az oka, hogy a száraz terhelés eltolódása nagyobb igénybevételt fejt ki a dobhengerre, mint a folyékony terhelés folyadékmozgása.

Tartalmaz-e biztonsági funkciót a többhengeres henger opcionális tartozéka, és mit jelent ez?

Igen, a berendezés az OSHA által megkövetelt, ajtóreteszeléssel ellátott tokozást kínál, amely fokozza a kezelő védelmét azáltal, hogy megakadályozza a mozgó alkatrészekhez való hozzáférést működés közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?