FABORY U22289.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 50PK | CG8MVV 26LU54

FABORY U22289.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8MVV Modell: U22289.100.0001Kereszthivatkozás: 26LU54

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€891.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Magasság0.956 "hogy 1.012"
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Standard ASTM A194
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Szélesség a lakások között1 37/64 "- 1 5/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1768
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22289.100.0001 Hex Nut, 1-8 Thread Size, 50PK
€891.09 /csomag