OTC TOOLS 3/4 "meghajtású SAE záróanyás foglalat


Szűrő
Meghajtó mérete: 3 / 4 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Természetes , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Mély , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellAnyagPontok számaOutput TypeTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1981
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.5 "€285.54
B
1979
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.625 "€281.13
C
1976
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.125 "€282.31
D
1975
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2"€282.31
E
1977
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.25 "€273.17
F
1978
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.375 "€287.96
G
1980
Hőkezelt ötvözött acél6Hex5"2.75 "€303.41
H
1901
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2-3 / 32 "€71.35
I
1927
Nagy szilárdságú acél8Négyzet5"3-13 / 16 "€82.11
J
1938
Nagy szilárdságú acél8Négyzet5"4.5 "€88.41
K
1939
Nagy szilárdságú acél6Hex5"5.25 "€143.87
L
1905
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "2-9 / 16 "€72.72
M
1915
Nagy szilárdságú acél6Hex5"4.125 "€78.49
N
1907
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3"€71.50
O
1916
Nagy szilárdságú acél6Hex5"4.375 "€82.41
P
1923
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.75 "€72.72
Q
1924
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.375 "€71.45
R
1926
Nagy szilárdságú acél6Hex3.5 "3.75 "€64.89
S
1932
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.875 "€72.72
T
1933
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "2.875 "€71.02
U
1936
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.375 "€70.45
V
1917
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "4.375 "€94.83
W
1903
Nagy szilárdságú acél8Négyzet5"2.375 "€70.10
X
1914
Nagy szilárdságú acél6Hex3.5 "4mm€76.23
Y
1925
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.75 "€84.09
Z
1919
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "4.875 "€98.32
A1
1920
Nagy szilárdságú acél6Hex3.5 "2.25 "€68.83
B1
1922
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.625 "€72.72
C1
1902
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.375 "€67.81
D1
1911
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.5 "€85.36
E1
1912
Nagy szilárdságú acél6Hex3.5 "3.875 "€83.79
F1
1913
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.875 "€70.18
G1
1921
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2.5 "€72.72
H1
1928
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2-9 / 16 "€72.37
I1
1918
Nagy szilárdságú acél6Hex5"4.875 "€77.64
J1
1934
Nagy szilárdságú acél6Hex5"3.125 "€72.72
K1
1935
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.125 "€69.77
L1
1937
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "2.75 "€70.31
M1
1940
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "4.125 "€82.96
N1
1941
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "4-13 / 16 "€91.75
O1
1904
Nagy szilárdságú acél6Hex5"2-9 / 16 "€67.10
P1
1906
Nagy szilárdságú acél6Hex5"3"€70.43
Q1
1908
Nagy szilárdságú acél6Hex5"3.25 "€80.69
Q
1909
Nagy szilárdságú acél8Négyzet3.5 "3.25 "€68.69
R1
1910
Nagy szilárdságú acél6Hex5"3.5 "€69.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?