FABORY B01209.075.0325 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 45PK | CG6QQN 167H70

FABORY B01209.075.0325 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 45PK

Raktáron
Cikkszám: CG6QQN Típus: B01209.075.0325Kereszthivatkozás: 167H70

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 1 / 4 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2681
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B01209.075.0325 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 45PK
€174.95 /csomag