Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8 TIZ .375-SS csővég betét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/2 hüvelyk | AF7GVK 20YZ67

PARKER 8 TIZ .375-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7GVK Modell: 8 TIZ .375-SSKereszthivatkozás: 20YZ67
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
€19.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővég betét
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Tömörítési menetméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaCPI(TM) tömörítés
Max. Nyomás6700 psi
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.11
Hajó hossza (cm)10.77
Hajószélesség (cm)6.81
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 4 TIZ .170-SS csővég betét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/4 hüvelyk | AF7GUA 20YZ34 4 TIZ .170-SS1 / 4 "10,300 psi1 / 4 "€12.08
PARKER 6 TIZ .188-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI tömörítés 3/8 hüvelyk | AF7GUY 20YZ56 6 TIZ .188-SS3 / 8 "6600 psi3 / 8 "€12.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8 TIZ .375-SS csővégbetét rozsdamentes acél CPI kompresszió 1/2 hüvelyk
€19.53 /Mértékegység