HAM-LET 316 rozsdamentes acél háromutas mini gömbcső, cső x cső x cső


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: 3-Way , Kapcsolat típus: Cső x Cső x Cső , Fogantyú anyaga: Nylon / fém , Fogantyú típusa: Toggle , Max. Nyomás: 6000 psi WOG , Port: Standard , Tömítés anyaga: PCTFE (KEL-F) , Ülés anyaga: PCTFE (KEL-F) , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 280 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
H-6800-SS-L-1/2-CST
1 / 2 "€1,227.68
A
H-6800-SS-L-1/4-CST
1 / 4 "€576.97
A
H-6800-SS-L-1/8-RCST
1 / 8 "€592.86
A
H-6800-SS-L-3/8-ICST
3 / 8 "€847.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?