Az Extract-All EA44 elszívókar ideális különféle levegőben lévő szennyeződések, füst, por, köd és füstök közvetlen forrásból történő felfogására, és elvezetésére a hegesztéssel, porkeveréssel és oldószergőz-elszívással járó alkalmazásoktól. Biztonságos, hatékony és költséghatékony módszert kínál a veszélyes füstök és szennyeződések eltávolítására.
Jellemzők:
- Extract – Az összes EA44 elszívókar könnyen mozgatható fel és le a füstök hatékony elszívása érdekében.
- A falra szerelt egység balról jobbra 180 fokkal elforgatható.
- Kibővített átmérőjű rögzítőburkolattal rendelkezik, amely akár 360 fokban is elforgatható a pontos pozicionálás érdekében.
- Külső tartószerkezete csökkentett légáramlási ellenállást és kevesebb karbantartást biztosít.
- A kar alumínium karcsövekkel, nagy teherbírású hajlékony tömlővel az illesztéseknél, belső csatlakozással a tömlőkar cső és burkolata között, valamint egy fonott alumínium burkolattal rendelkezik.
- Extract-All EA44 elszívó kar 4 hüvelyk átmérőjű és 4 láb hosszú.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan van felszerelve ez az Extract-All EA44 elszívókar?
V. Ez az elszívókar nagy teherbírású hegesztett acél konzolokkal érkezik falra, mennyezetre vagy állványra történő felszereléshez.
K. Ez az elszívókar rendelkezik speciális bevonattal?
V. Ez az Extract-All EA44 elszívókar ipari fekete textúrájú porfestékkel rendelkezik az enyhe korrózióállóság és a láthatóság érdekében.
K. Hogyan lehet beállítani ennek az Extract-All EA44 elszívókarnak a karfeszességét?
V. A felhasználóknak nem kell szétszerelni az egész egységet a kar feszességének beállításához. Egyszerűen meghúzhatják vagy meglazíthatják a könnyen hozzáférhető gombokat, hogy beállítsák az ízületeket és rögzítsék a kart a kívánt helyen.