EXTRACT-ALL E-982-1A füstelszívó kar, 33–48 tartományban AD7UFY 4GJT2

EXTRACT-ALL E-982-1A füstelszívó kar, 33-48" hatótávolság

Raktáron
Tétel: AD7UFY Modell: E-982-1AKereszthivatkozás: 4GJT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€383.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstelszívó kar
Átmérő3"
befejezPoliuretán porszőrzet, fehér
SzereljeAsztal, fal vagy oszlop
Teljes hossz48 "
Választék33–48 ”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.47
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezTételSzereljeTeljes hosszÁr
EXTRACT-ALL EA44 elszívó kar, 48" hosszú | AB9HEW 2DBW9 EA444"Texturált porszőrzet, feketeElszívó karFal vagy oszlop48 "-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL EA64 elszívó kar, 72" hosszú | AB9HEX 2DBX1 EA644"Texturált porszőrzet, feketeElszívó karFal vagy oszlop72 "-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL EA84 elszívó kar, 96" hosszú | AB9HEY 2DBX2 EA844"Texturált porszőrzet, feketeElszívó karFal vagy oszlop96 "-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL EA86 elszívó kar, 6" átmérő | AB9HEZ 2DBX3 EA866"Sült zománc, feketeElszívó karFal vagy oszlop96 "-
ajánlatkérés
EXTRACT-ALL E-982-1B füstelszívó kar, 2-1/2" átmérő | AD7UFZ 4GJT3 E-982-1B2.5 "Poliuretán porszőrzet, fehérFüstelszívó karAsztal, fal vagy oszlop36 "hogy 53"€350.80
EXTRACT-ALL E-982-4 Elszívó kar hossza 60-99 Átmérő 2 1/2 | AD7UGB 4GJT5 E-982-42.5 "Poliuretán porszőrzet, fehérFüstelszívó karAsztal, fal vagy oszlop60 "hogy 99"€702.79
EXTRACT-ALL P-981-1A elszívó kar, 3 hüvelyk átmérőjű | AF4EFU 8TNV3 P-981-1A3"-Elszívó kar--€227.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTRACT-ALL E-982-1A füstelszívó kar, 33-48" hatótávolság
€383.34 /Mértékegység