Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PQ34-2 AC rugalmas áramszonda, 200 A | AA6YGV 15E582

EXTECH PQ34-2 AC rugalmas áramszonda, 200 A

Raktáron
Tétel: AA6YGV Modell: PQ34-2Kereszthivatkozás: 15E582
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
€949.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC rugalmas áramszonda
AC frekvencia válasz50 / 60 Hz
Pontosság1% FS
AC erősítők200A
Csatlakozó típusaFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó
Állkapacitás0.8 "(19mm)
Max. Vezetõméret300 MCM
teljesítmény1mV / A
Biztonsági besorolásCAT III 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9030908823
Származási országTW

Termék részletek:

    • Az Extech PQ3450 és PQ3470 analizátorokhoz használt áramkapcsos szondakészlet a teljesítményértékek mérésére és naplózására excel formátumban
    • Tartalmaz egy saját áramforrás-csatlakozót, amely rendkívül megbízható teljesítményt nyújt, és burkolt szabványos banándugókkal rendelkezik, amelyek ideálisak a kompakt helyiségek telepítéséhez
    • Három áramszorító szondával rendelkezik, 3 hüvelykes pofamérettel a könnyű és zavartalan működés érdekében
    • CAT III biztonsági besorolás 600 V-nál (maximum)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAC erősítőkCsatlakozó típusaÁllkapacitásMax. VezetõméretteljesítményBiztonsági besorolásPkg. Menny.Ár
EXTECH PQ34-30 AC rugalmas áramszonda 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó6.7 "(170mm)24 "1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartománybanCAT III 600V1€1,688.13
EXTECH PQ34-12 AC rugalmas áramszonda 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó2 "(50mm)750 MCM1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartománybanCAT III 600V1€1,273.20
EXTECH 382097 AC rugalmas áramszonda 1/10/100a - 3 db | AD7VLT 4GPR4 382097+/- Az olvasás 0.5% -a1/10 / 100ASzabadalmazott1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€760.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PQ34-2 AC rugalmas áramszonda, 200 A
€949.70 /Mértékegység