DYNAQUIP CONTROLS EHG sorozatú elektromosan működtetett szelep


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 foktól 150 fokig F , Golyó anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Testforma: 2-Way , Csatlakozás: FNPT , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Max. Nyomás: 600 psi CWP , Mount: Közvetlen / Integrált , Csavarlyukak száma: 4 , Portok száma: 2 , Port: Tele , Tömítés anyaga: Viton , Ülés anyaga: RTFE , A szár anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 370 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModelltest anyagaCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
EHG24ATE20
Ólommentes sárgaréz3 / 4 "115-120 VAC€863.70
A
EHG23ATE20H
Ólommentes sárgaréz1 / 2 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€928.72
A
EHG26ATE25H
Ólommentes sárgaréz1.25 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€1,119.93
A
EHG25ATE20
Ólommentes sárgaréz1"115-120 VAC€933.21
A
EHG24ATE20H
Ólommentes sárgaréz3 / 4 "12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€989.97
A
EHG23ATE20
Ólommentes sárgaréz1 / 2 "115-120 VAC€763.48
A
EHG25ATE20H
Ólommentes sárgaréz1"12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC€1,076.89
A
EHG27ATE25
Alacsony ólomréz1.5 "115-120 VAC, 60 Hz€1,239.15
A
EHG26ATE25
Alacsony ólomréz1.25 "115-120 VAC, 60 Hz€1,071.92
A
EHG27ATE25H
Alacsony ólomréz1.5 "24 VAC, 12VAC, 24VDC, 12VDC€1,352.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?