Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382097 AC rugalmas áramszonda 1/10/100a - 3 db | AD7VLT 4GPR4

EXTECH 382097 AC rugalmas áramszonda 1/10/100a - 3 db

Raktáron
Tétel: AD7VLT Típus: 382097Kereszthivatkozás: 4GPR4
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
€760.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC rugalmas áramszonda
AC frekvencia válasz45 a 65 Hz
Pontosság+/- Az olvasás 0.5% -a
AC erősítők1/10 / 100A
Csatlakozó típusaSzabadalmazott
Állkapacitás1.2 "(30mm)
Max. Vezetõméret500 MCM
Biztonsági besorolásCAT III 300V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9030908823
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAC erősítőkCsatlakozó típusaÁllkapacitásMax. VezetõméretteljesítményBiztonsági besorolásÁr
EXTECH PQ34-30 AC rugalmas áramszonda 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó6.7 "(170mm)24 "1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartománybanCAT III 600V€1,625.38
EXTECH PQ34-12 AC rugalmas áramszonda 1200a | AA6YGU 15E581 PQ34-121% FS1200AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó2 "(50mm)750 MCM1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartománybanCAT III 600V€1,273.20
EXTECH PQ34-2 AC rugalmas áramszonda, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó0.8 "(19mm)300 MCM1mV / ACAT III 600V€909.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382097 AC rugalmas áramszonda 1/10/100a - 3 db
€760.26 /csomag