CHAINFLEX Tápkábel, 404 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: Fekete , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 404 , Max. Feszültség: 1000V , Min. Hajlítási sugár: 7.5 x OD , Vezetők száma: 1 , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 194 fokig F , Vezeték színe: Réz , Vezeték mérete: 300 MCM
StílusModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanÁr (ÁFA nélkül)
A
CF300-1500-01-1
0.91 "védtelen€77.83
B
CF310-1500-01-1
0.94 "Árnyékolt€89.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?