Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH PQ34-12 AC rugalmas áramszonda 1200a | AA6YGU 15E581

EXTECH PQ34-12 Ac Flexible Current Probe 1200a

Raktáron
Tétel: AA6YGU Modell: PQ34-12Kereszthivatkozás: 15E581
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
€1,273.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC rugalmas áramszonda
AC frekvencia válasz50 / 60 Hz
Pontosság1% FS
AC erősítők1200A
Csatlakozó típusaFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó
Állkapacitás2 "(50mm)
Max. Vezetõméret750 MCM
teljesítmény1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartományban
Biztonsági besorolásCAT III 600V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8675
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9030908823
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAC erősítőkCsatlakozó típusaÁllkapacitásMax. VezetõméretteljesítményBiztonsági besorolásPkg. Menny.Ár
EXTECH PQ34-30 AC rugalmas áramszonda 3000a | AA6YGT 15E580 PQ34-301% FS3000AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó6.7 "(170mm)24 "1 mV / A a 3000A tartományban, 10 mV / A a 300 A tartományban, 100 mV / A a 30 A tartománybanCAT III 600V1€1,625.38
EXTECH PQ34-2 AC rugalmas áramszonda, 200 A | AA6YGV 15E582 PQ34-21% FS200AFedett szabványos banándugók, saját áramforrás-csatlakozó0.8 "(19mm)300 MCM1mV / ACAT III 600V1€909.84
EXTECH 382097 AC rugalmas áramszonda 1/10/100a - 3 db | AD7VLT 4GPR4 382097+/- Az olvasás 0.5% -a1/10 / 100ASzabadalmazott1.2 "(30mm)500 MCM-CAT III 300V3€760.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PQ34-12 Ac Flexible Current Probe 1200a
€1,273.20 /Mértékegység