Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407123 szélmérő forró vezeték | AD8GDF 4KC29

EXTECH 407123 Anemométer forró vezeték

Raktáron
Tétel: AD8GDF Típus: 407123Kereszthivatkozás: 4KC29

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€826.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Automatikus kikapcsolásNem
Akkumulátor típusAAA
Vezetékhossz40 "
AdatmegőrzésMinimum maximum
AdatnaplózásNem
kijelzőTöbbsoros LCD
FelületRS232 sorozat
Áramforrás(6) AAA elemek
Szonda mérete0.5" átmérő, teleszkópok 37"-ig
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForró vezeték és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/-1.5 F
Temp. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
típusHot Wire Thermo
Sebesség (FPM)40 a 3940
Sebesség (csomók)1 a 31
Sebesség (KPH)0.7 a 72
Sebesség (MPH)0.5 a 45
Sebesség (MPS)0.2 a 20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9026804000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€747.55
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€226.77
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,045.67
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407123 Anemométer forró vezeték
€826.04 /Mértékegység