ADD-A-LEVEL Műanyag munkaállványok


Szűrő
Szín: Fekete , Terhelhetőség: 250 lbs. , Anyaga: Műanyag , Vastagság: 2.63 "
StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
A3616
36 "16 "€52.64
B
A3636
36 "36 "€108.75
A
A3624
36 "24 "€75.05
A
A4824
48 "24 "€139.28
C
A6636
66 "36 "€198.80
D
A6616
66 "16 "€97.39
A
A6624
66 "24 "€132.96
E
A9616
96 "16 "€108.48
F
A9624
96 "24 "€157.96
F
A9636
96 "36 "€217.19

Műanyag munkaállványok

Az Add-A-Level műanyag munkaállványok olyan kifáradásgátló szőnyegek, amelyeket úgy terveztek, hogy növeljék a termelékenységet és csökkentsék a fáradtságot azáltal, hogy párnázott lábazatot biztosítanak. Ezek a könnyű szőnyegek 2.625 hüvelyk vastagok, és akár 250 font terhelést is elbírnak. Egymásra rakva a dolgozókat a megfelelő munkamagasságra emelhetik. Válasszon a műanyag munkaállványok széles kínálatából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?