Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Anemometer Thermo

Raktáron
Tétel: AB3DDH Típus: 45158Kereszthivatkozás: 1RK12

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€226.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típusCR2032
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
Harmatpont-tartomány32 fok és 122 fok F között
kijelző9999 számláló LCD
Páratartalom pontossága+ /-5%
ÁramforrásCR2032 akkumulátor
Relatív páratartalom-tartomány10 - 95%
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/-1.8 F
Temp. Hatótávolság0-122 F
típusMini Thermo
Lapát anyagaMűanyag
Sebesség (FPM)100 a 5500
Sebesség (csomók)1.0-54.3
Sebesség (KPH)1.8-100.6
Sebesség (MPH)1.1 a 62.5
Sebesség (MPS)0.5 a 28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód9026804000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: szélhűtés

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€747.55
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,045.67
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68
EXTECH AN310 Hygro termo szélmérő nagy lapát | AD4RJA 43Y055 AN310SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€689.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 45158 Anemometer Thermo
€226.77 /Mértékegység