Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530

EXTECH SDL350 forró vezetékes szélmérő/adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA4WME Típus: SDL350Kereszthivatkozás: 13G530
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
€1,115.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Légi sebesség pontossága+/- 5% olvasmány
Air Volume0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM
Automatikus kikapcsolásIgen letiltva
Akkumulátor típus(6) AA
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
Vezetékhossz39 "(1 m)
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásIgen
kijelző9999 számláló LCD
FelületRS-232
Output TypeRS-232
ÁramforrásHálózati adapter vagy akkumulátor
Szonda mérete0.47 mm átmérőjű 12 "
Felbontás1 láb / perc (0.01 m / s)
Érzékelési módszerForró vezeték és termisztor
Érzékelő típusForró vezeték és termisztor
Tárolási kapacitás20 millió leolvasás 2G SD-kártya használatával
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Hatótávolság32 - 122 F (0 és 50 ° C között)
Sebesség (FPM)40 a 3940
Sebesség (csomók)1 a 31
Sebesség (KPH)0.7 a 72
Sebesség (MPH)0.5 a 45
Sebesség (MPS)0.2 a 25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód9026804000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Adatgyűjtő tárol akár 20 millió leolvasást Excel (R) formátumban egy 2G SD-kártyán, K / J típusú hőelem bemenet FPR magas hőmérséklet-mérés

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€747.55
EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100SzélmérőIgen+ /-3%0 - 9999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€321.19
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€226.77
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,045.67
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68
EXTECH AN310 Hygro termo szélmérő nagy lapát | AD4RJA 43Y055 AN310SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€689.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL350 forró vezetékes szélmérő/adatgyűjtő
€1,115.10 /Mértékegység